ナカバヤシ
ノートダイアリー2027 A6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヒツジ2
フラワーグリーン
フラワーピンク
ヒツジ1
ヒツジ2
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80115711
品番
NS-A601-27E2
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。
用途
A6サイズの定番ノートダイアリー
色
ヒツジ2
仕様
【本文】上質紙・64ページ
サイズ
A6
本体質量(g)
65
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×154×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】100×148
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式