ナカバヤシ
ビジネスダイアリー 2027 A5デスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
80115729
品番
BU-1007-27D
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
デスクトップにちょうどいい定番のA5サイズ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】上質紙・160ページ
本体質量(g)
275
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
155×215×10
寸法(横×縦)(mm)
【本文】150×210
材質(表紙)
PVCレザー
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式