ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2027ビジネスタイプ A5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
色
ホワイト
注文コード
80115738
品番
NSB-A508-27IV
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Weekly Note
週間ページとの連動性を考慮して月曜始まりを採用!
Monthly
1週間の予定とノートを見開き1ページで完結!
用途
ロジカルダイアリー ビジネスタイプマンスリー+ウィークリー水平1週間+ノート! 月曜始まり!
色
ホワイト
仕様
【本文】上質紙・144ページ
サイズ
A5
本体質量(g)
208
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
155×216×8
寸法(横×縦)(mm)
【本文】148×210
材質(表紙)
PVC
製本
糸かがり綴じ製本・差し込み式