ナカバヤシ
マンスリー家計簿2027 A5
DU-A504-27A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
フラワー
インコ
フラワー
ホーム
リース
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80115781
品番
DU-A504-27A3
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
記入欄が大きく、予定と収支の照らし合わせがしやすい月間スケジュール。1ヶ月の支出ページで支出分類が8項目まで記入できます。レシート類を分類収納できる別冊フリーポケット付き
用途
シンプルな構成で見やすく使いやすい家計簿ダイアリー。別冊のフリーポケット付きです。
色
フラワー
付属品
多機能ポケットカバー付フリーポケット付
仕様
【本文】上質紙・64ページ
サイズ
A5
本体質量(g)
194
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
165×217×7
寸法(横×縦)(mm)
【本文】148×210
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式