曜日別特売
BU-B601C-27D ビジネスダイアリー 2027 レフトB6 ブラック ナカバヤシ 80115835

BU-B601C-27D ビジネスダイアリー 2027 レフトB6 ブラック ナカバヤシ 80115835
BU-B601C-27D ビジネスダイアリー 2027 レフトB6 ブラック ナカバヤシ 80115835

ビジネスダイアリー 2027 レフトB6 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80115835
品番
BU-B601C-27D
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゆとりのB6サイズ。メモページも充実。

用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】手帳用紙(白)・208ページ(しおり2本付)
本体質量(g)
210
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
133×188×13
寸法(横×縦)(mm)
【本文】128×182
材質(表紙)
PVCレザー
製本
糸綴じ製本・差し込み式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする