曜日別特売
NS-001-27W ノートダイアリー2027 ナカバヤシ 80115939

NS-001-27W ノートダイアリー2027 ナカバヤシ 80115939
NS-001-27W ノートダイアリー2027 ナカバヤシ 80115939

ノートダイアリー2027

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1冊注文コード80115939品番NS-001-27W
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

仕事でもプライベートでも使える人気のA5スリムサイズのノートダイアリー。カレンダーとリンクさせるのに便利な、日曜始まりタイプです。

用途
新スタンダードのA5スリムサイズ
色
ホワイト
仕様
【本文】上質紙・64ページ
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
133×216×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】130×210
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする