曜日別特売
NS-A506-27B ロジカルダイアリー2027カバータイプ ナカバヤシ 80115991

NS-A506-27B ロジカルダイアリー2027カバータイプ ナカバヤシ 80115991
NS-A506-27B ロジカルダイアリー2027カバータイプ ナカバヤシ 80115991

ロジカルダイアリー2027カバータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
サイズ
A5
ブルー
注文コード
80115991
品番
NS-A506-27B
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

左側は月間カレンダーで一か月の予定を記入。右側は縦軸に日付が入ったノートになっているので、プロジェクトや家族の予定を別々に記入したり、ロジカル罫を活用してグラフを作成したりできます。

用途
「月曜始まり」のカバー付きロジカルダイアリー。右側ノート付きの機能的な月間ページ
ブルー
サイズ
A5
本体質量(g)
132
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
155×215×6
寸法(横×縦)(mm)
【本文】148×210
仕様
【本文】上質紙・64ページ
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする