曜日別特売
NS-B502-27AB ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ 80116009

NS-B502-27AB ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ 80116009
NS-B502-27AB ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ 80116009
NS-B502-27AB ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ 80116009

ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
サイズ
B5
ブルー
注文コード
80116009
品番
NS-B502-27AB
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

用途
一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!
ブルー
サイズ
B5
本体質量(g)
138
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×4
寸法(横×縦)(mm)
【本文】179×252
仕様
【本文】上質紙・64ページ
材質(表紙)
製本
糸かがり綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする