ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
サイズ
B6
色
リビング
注文コード
80116018
品番
NS-B602H-27A2
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
家の中の小さな日常をテーマにしたHome Days イラストデザイン登場
用途
ロジカルノートタイプのスケジュール帳(月間ブロック)
色
リビング
サイズ
B6
本体質量(g)
77
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
128×182×4
寸法(横×縦)(mm)
【本文】128×182
仕様
【本文】上質紙・64ページ
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本