ナカバヤシ
ノートダイアリー2027
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヒツジ2
ヒツジ1
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
ヒツジ2
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80116045
品番
NS-001-27E2
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕事でもプライベートでも使える人気のA5スリムサイズのノートダイアリー。カレンダーとリンクさせるのに便利な、日曜始まりタイプです。
用途
新スタンダードのA5スリムサイズ
色
ヒツジ2
仕様
【本文】上質紙・64ページ
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
133×216×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】130×210
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式