曜日別特売
NS-B503-27BW ロジカルダイアリー2027週間バーチカルタイプ ナカバヤシ 80116061

NS-B503-27BW ロジカルダイアリー2027週間バーチカルタイプ ナカバヤシ 80116061
NS-B503-27BW ロジカルダイアリー2027週間バーチカルタイプ ナカバヤシ 80116061
NS-B503-27BW ロジカルダイアリー2027週間バーチカルタイプ ナカバヤシ 80116061
NS-B503-27BW ロジカルダイアリー2027週間バーチカルタイプ ナカバヤシ 80116061

ロジカルダイアリー2027週間バーチカルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
サイズ
B5
ホワイト
注文コード
80116061
品番
NS-B503-27BW
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

・カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりの週間バーチカル!!
・週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき

用途
ウィークリー見開き1週間+翌週表示! カレンダーと同じ日曜始まりのバーチカル
ホワイト
サイズ
B5
本体質量(g)
187
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】179×252
仕様
【本文】上質紙・112ページ
材質(表紙)
製本
糸かがり綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする