曜日別特売
PSV-002-27E1 プチスケジュール2027マンスリー ナカバヤシ 80116140

PSV-002-27E1 プチスケジュール2027マンスリー ナカバヤシ 80116140
PSV-002-27E1 プチスケジュール2027マンスリー ナカバヤシ 80116140

プチスケジュール2027マンスリー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ヒツジ1
内容量1冊注文コード80116140品番PSV-002-27E1
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

カレンダーとリンクさせるのに便利な、日曜始まりタイプです。

用途
カラフルなデザインでコンパクトにスケジュール管理
色
ヒツジ1
仕様
【本文】上質紙・64ページ
本体質量(g)
55
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
85×152×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】82×146
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-13
用途: 一日の予定表
大和田設計事務所 様(その他業種)

数年来使用しています。表紙の色がもっとたくさんあれば良いと思いますますが?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする