ナカバヤシ
プチスケジュール2027マンスリー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
ヒツジ1
ヒツジ2
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80116237
品番
PSV-002-27P
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
カレンダーとリンクさせるのに便利な、日曜始まりタイプです。
用途
カラフルなデザインでコンパクトにスケジュール管理
色
ピンク
仕様
【本文】上質紙・64ページ
本体質量(g)
55
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
85×152×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】82×146
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式