GZEF-15.88x1/2 銅管用座付き水栓エルボ フローバル 80117251

GZEF-15.88x1/2 銅管用座付き水栓エルボ フローバル 80117251
GZEF-15.88x1/2 銅管用座付き水栓エルボ フローバル 80117251

銅管用座付き水栓エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
15.88×1/2
注文コード
80117251
品番
GZEF-15.88x1/2
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃

用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
サイズ
15.88×1/2
材質
青銅製
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする