GEF-22.22x3/4 銅管用座付き水栓エルボ フローバル 80117287

GEF-22.22x3/4 銅管用座付き水栓エルボ フローバル 80117287
GEF-22.22x3/4 銅管用座付き水栓エルボ フローバル 80117287

銅管用座付き水栓エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
20×22.22
注文コード
80117287
品番
GEF-22.22x3/4
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃

用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
サイズ
20×22.22
材質
青銅製
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする