フローバル
銅管用座付き水栓エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
13×15.88
注文コード
80117305
品番
GZRF-15.88x1/2
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃
用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
サイズ
13×15.88
材質
青銅製
注意
※画像はイメージです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材