曜日別特売

三価ホワイト エンザート 三つ穴タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80121636
品番
338型 000100-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
材質
SUM22L
ピッチ(mm)
1.5
表面処理
3価ホワイト
ねじの呼び
内:M10
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする