曜日別特売
SR-421 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 80128399

SR-421 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 80128399
SR-421 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 80128399
SR-421 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 80128399
SR-421 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 80128399

ステンレス引きバネ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
自由長(mm)48
48
38
300
25
28
30
32.8
35
37
39.5
41
47
50
51
65
70
75
78
88
102
600
900
線径(mm)0.6
外径(mm)6
内容量1個注文コード80128399品番SR-421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作

外径(mm)
6
自由長(mm)
48
線径(mm)
0.6
材質
ステンレスSUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904737
2026-04-22
用途: クレセント錠のバネ交換
その他業種

クレセント錠のバネが切れたので交換のために購入
交換後問題なく利用できてます。

対象商品 : 65904764
2023-05-01
用途: 車のメンテナンス
MIZUMOTO 様

車のスライドドアのバネが、錆びて折れてしまってたので、
交換ように購入しました。
ステンレス製なので錆はこないと思いますが、車が古いので、車の方が壊れるかも(笑)
サイズが合うかどうか分からなかったけど大丈夫でした。

対象商品 : 65904782
2023-05-01
用途: 機械のメンテナンス
株式会社三陽 様(製造業)

海外製の梱包機械の補修に使用しました。種類も多く、配送も早いので重宝しています。

対象商品 : 65904737
2020-01-22
用途: 吐き出し窓のサッシのクレセント錠のばね交換

吐き出し窓のサッシは毎日開閉を繰り返していると10年くらいでクレセント錠の中のばねが折れて、錠のつまみがぐらぐらになってしまう。ばねだけのメーカー純正部品はなかなか取り扱いがないのですが、サイズが似ているこちらの商品に交換すれば直ります。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 65904956
2019-01-15
用途: 電気ケーブルの吊り下げ用
製造業

アングルカッターの電源配線が火花で焼けるのを防止する為に、バネを購入しケーブルを上部から吊り下げました。ケーブルが垂れ下がらず実にいいあんばいに宙吊り状態です。
アングルカッターを前後に移動させても全く支障は有りません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする