曜日別特売
KU-1300 デジタル液晶マルチテスター ELPA 80128916

KU-1300 デジタル液晶マルチテスター ELPA 80128916
KU-1300 デジタル液晶マルチテスター ELPA 80128916
KU-1300 デジタル液晶マルチテスター ELPA 80128916
KU-1300 デジタル液晶マルチテスター ELPA 80128916
KU-1300 デジタル液晶マルチテスター ELPA 80128916

デジタル液晶マルチテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80128916
品番
KU-1300
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能
表示を固定、ディスプレイホールド機能
暗い所で使えるバックライト搭載
滑りを防ぐホルスター(本体のゴムカバー)が付属
直流/交流電圧測定・抵抗測定・導通試験を自動選択するオートファンクションモード
本体背面にLEDライト付き
ダイオードテスト
非接触検電
活線検知

付属品
テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書
仕様
●直流/交流電圧:400mV/4/40/400/600V●導通試験:約50Ω以下でブザー
周波数
4/40/400Hz/4/40/400kHz/4MHz
抵抗
400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
静電容量
4/40/400nF/4/40/400μF/4mF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする