AVIC-CQ912-4-DCL 9V型サイバーナビ ネットワークスティックセット carrozzeria 80128959

9V型サイバーナビ ネットワークスティックセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80128959
品番
AVIC-CQ912-4-DCL
参考基準価格(税別)¥316,700販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
¥309,800
付属品
GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート
仕様
●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応
質量(kg)
2.7
最大出力(W)
50 ×4
表示方式
TFTアクティブマトリクス方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(取付)236×134×161、ノーズ:227×127×16
表示色
1,677万色(Real 8bit)
記憶容量(GB)
512(SDXC使用時)
画面サイズ
9V型HD
画素数
2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
タッチパネル方式
静電容量方式
バックライト
LED光源
Bluetooth
Bluetooth4.2
最大消費電流(A)
10
Wi-Fi
IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)
供給電流(A)
最大最大1.5 (type-A)
SDカード
対応
USB規格
USB2.0 High Speed
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする