DMH-SF1000 10.1型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria 80128986

10.1型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80128986
品番
DMH-SF1000
参考基準価格(税別)¥180,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
仕様
●AAC:AAC-LC●BMP:.bmp●FLAC:V1.3.0●HIGH HPF:ON / OFF●HIGH HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HIGH位相:NORMAL / REVERSE●HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●JPEG:.jpeg / .jpg / .jpe●LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID HPF:ON / OFF●MID HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID LPF:ON / OFF●MID LPF周波数:1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHz●MID位相:NORMAL / REVERSE●MP3:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3●PNG:.png●SW LPF:ON / OFF●SW LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●SW LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●SW位相:NORMAL / REVERSE●USBクラス:MSC(Mass Storage Class)●WAVE:Linear PCM●WMA:Ver. 9.2 Profile L1●アース方式:マイナスアース方式●イコライザー:13バンドグラフィックイコライザー●イコライザー周波数:50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz / 2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI互換●サンプリング周波数:8 kHz ~ 192 kHz●スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB●セキュリティ方式:WPA2(Personal)/ WPA3(Personal)●タイムアライメント:0 ~ 350 cm●ノーズ寸法:170(W)mm × 46(H)mm × 10.5(D)mm●ハイパスフィルター:ON / OFF●ファイルシステム:FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT●プリアウト最大出力:4.0 V●ローパスフィルター:ON / OFF●位相:NORMAL / REVERSE●対応チャンネル:36 ch(5 GHz)●対応規格:IEEE 802.11 a/n/ac(5 GHz)●調整幅:±12 dB(2 dB/step)●負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~8 Ω(2 Ω×1ch)使用可能)●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm
出力
BLE:最大 +5 dBm、最大 +13 dBm,最大 +4 dBm(Power class 2)
最大出力(W)
50 × 4 ch / 50 × 2 ch + 70 × 1 ch(サブウーファー使用時)
温度(℃)
-10 ~ +60
方式
TFT アクティブマトリクス方式
本体質量(kg)
0.98(本体、コード含まず)
取付寸法(mm)
178 ×50 ×156
定格出力(W)
22 × 4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ディスプレイ:259.5×164×36
入力
1系統(Type A)
周波数
1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHz
アンテナサイズ(mm)
33 × 14.7 × 36
使用電源(V)
DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)
周波数帯域(MHz)
2402~2480
ディスプレイ
1 kg(ディスプレイ、コード含まず)
受信周波数
522 kHz ~ 1629 kHz,76.0 MHz ~ 99.0 MHz
画面サイズ
10.1型ワイドディスプレイ
画素数
1280 × 720 × 3(RGB)
受信方式
92チャンネルマルチチャンネル受信方式
Bluetooth
Bluetooth 5.2 certified
最大消費電流(A)
10
アスペクト比
0.6729166667
供給電流(A)
最大最大1.5 (type-A)
USB規格
USB 1.1 / USB 2.0 Full Speed / USB 2.0 High Speed

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする