曜日別特売
14NR1.5R 旋削用  溝入れ用インサート NR セコ・ツールズ・ジャパン 80139108

14NR1.5R 旋削用  溝入れ用インサート NR セコ・ツールズ・ジャパン 80139108
14NR1.5R 旋削用  溝入れ用インサート NR セコ・ツールズ・ジャパン 80139108

旋削用 溝入れ用インサート NR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番484-6962
内容量1箱(2個)注文コード80139108品番14NR1.5R
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。

トラスコ品番484-6962寸法(mm)CDXI:4.28、LIG:14材種CP30寸法RE(mm)1.5寸法CW(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする