曜日別特売
19808 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 80151535

19808 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 80151535
19808 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 80151535
19808 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 80151535
19808 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 80151535
19808 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 80151535
19808 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 80151535

カラーはちまき

(14件のレビュー)
取扱停止中
この商品は色・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
濃いピンク
注文コード
80151535
品番
19808
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
¥110

イメージカラーに合わせて一致団結
運動会や応援などに便利なカラーはちまきです。カラーバリエーションが豊富なのでクラス分けできます。綿100%。
材質:綿。サイズ:幅約40mm×1.1m

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色
濃いピンク
セット内容
本体のみ
材質
綿
寸法(mm)
40×1100
注意
※メーカー仕様変更により色味が旧品と比較して若干異なる場合がございます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-22
用途: 学校行事
サービス業

可もなく不可もなく、お求めやすい値段で充分に使うことができます。

2025-05-09
用途: 運動会

少しだけ生地が薄目かなーと思いましたが価格もお安いですし普通に満足できました。

対象商品 : 18792147
2022-10-24
用途: 体育祭
その他業種

ハチマキの本数が足りてない事に気づき
急遽追加で注文しました。
対応が迅速で
間に合いました。凄く助かりました。
ありがとうございました。

4人が参考にしています
対象商品 : 18792122
2022-06-01
用途: 体育祭
その他業種

土曜日の夜に注文し、月曜日の朝一で発送してくれました。火曜日の夕方には届きました。
端の処理等も綺麗に施されていて大満足です。
色落ちは分かりませんが体育祭や行事等で使う分にはなんの問題もないと思います!!

4人が参考にしています
対象商品 : 18792122
2022-06-11
用途: 体育祭
その他業種

木曜日の夜に注文して土曜日のお昼に届きました。発送早くて最高です。翌日には出荷されましたし、なにより30個以上頼んだのにすぐ届いて良かったです。

対象商品 : 18792147
2017-10-02
用途: 新人がわかるように。

個別包装されており、縫い目もしっかりしていました。
生地も丈夫な素材でできており、長持ちしそうです。
色落ちについてはわかりませんが、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 18792122
2017-07-25
用途: 部活の合宿で団結力を出す時
その他業種

しっかり縫ってあるので長い期間キレイに保存出来ます。思い出として大切に保存してあります。

1人が参考にしています
対象商品 : 18792147
2017-06-15
用途: 運動会
横内幼稚園 様(その他業種)

注文してすぐに届いたため大変役に立ちました。本当に何でもそろっているので、うれしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする