曜日別特売
TS28DCN-1DL スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO 80153249

TS28DCN-1DL スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO 80153249
TS28DCN-1DL スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO 80153249
TS28DCN-1DL スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO 80153249
TS28DCN-1DL スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO 80153249
TS28DCN-1DL スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO 80153249

スポットエアコン ドレンレスタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80153249
品番
TS28DCN-1DL
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。
ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。

用途
製造現場でのスポット冷房に。
付属品
冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本
トラスコ品番
716-5926
電源(V)
単相100
首振
あり
電源コード(m)
2.3
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
803
保証期間
1年
本体寸法(mm)幅
390
送風口数
1
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.0/1.17
冷房能力(kW)
(50Hz)2.3/(60Hz)2.7
排熱ダクト有無
あり
注意
※本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。
※ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
※水が溜まりましたら水を捨ててください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする