OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317

※サンプル画像

OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317
OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317
OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317
OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317
OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317
OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317
OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317
OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317
OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317
OT-DN714N 7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション OVER TIME 80154317

7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80154317
品番
OT-DN714N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

最新地図データ搭載
2026年リリース最新地図搭載
オービス警告表示機能搭載
住所検索約3720万件
電話検索約400万件
名称検索約6万件
周辺施設検索約66万件
マイクロSDカードスロットル
トンネルアシスト
ワンセグテレビ搭載
イグニッションキー連動
ソフトウェア仕様
地図部門
全国道路地図:OpenStreetMap製 2026年度リリース
昼夜画面切り替え:有(昼:夜手動/自動切替)
縮尺切り替え:有12段階(25m~100km)
ルート検索機能:おすすめ、高速道路優先、一般道路優先、距離優先、複数ルート表示(高速優先、一般優先、最短距離)
リルート機能:有(自動・手動)
トンネルアシスト:有(ナビ走行時)
スカイモード:有
右左折案内:有(大文字右左折表示)
一方通行表示:有(地図尺度50m以下)
到着予想時刻表示:有
目的地までの距離表示:有
オービス情報:有(音声警告、位置文字表示)
高速道路表示:有(スクロール機能付)
地図表記言語:日本語
ノースアップ/ヘッドアップ切替:有(北方向上/自車方向上)切替
スマートインターチェンジ対応:有
デモ走行機能:有
検索
住所検索:約3720万件
電話番号検索:約400万件
周辺施設検索:約66万件
名称検索:約66万件
登録機能
登録地点件数:220件×6カテゴリー
目的地履歴:100万件
自宅登録:有

用途
SDカードに保存した動画や音楽などのメディアを再生することが可能です。
車内で楽しく過ごすことができます。
デモ走行機能搭載!
デモ走行で事前にドライブルートを確認できます。
ドライブレコーダー機能搭載
本体背面カメラでしっかり録画
100万画素カメラ搭載
走行中の映像を鮮明に録画することができます。
快適なドライブをアシスト
速度制限機能
走行中に速度注意
ゾーンに近づいたら警報が表示されます。
トンネルアシスト機能
トンネル内でもナビゲーションが止まることなく作動します。
付属品
車載用DCアダプター(入力:DC12-24V)、車載用吸盤スタンドー式、吸盤べース板、スタイラスペン(スタンドに装着)、取扱説明書(保証書付き)
電圧(V)
3.7
消費電力(W)
3.5
本体質量(g)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×109×21
充電時間
約4時間
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
リチウムポリマー1600
駆動時間(時間)
約1
注意
※・炎天下や火のそばなどの60度以上になる高温の場所では使用したり放置したりしないでください。
※・強い衝撃を与えたり、鋭利なもので刺したり叩いたりしないでください。
※・充電温度範囲は0~45度で行ってください。
※・アンテナは無理に動かさないでください。
※・SDカードの必要以上の抜き差しはお控えください。
※・車載用DCアダプターの必要以上の抜き差しはお控えください。
※・電圧変換器(DC-DCコンバーター等)を使用すると故障の原因になることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする