OT-TN913N 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME 80154326

※サンプル画像

OT-TN913N 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME 80154326
OT-TN913N 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME 80154326
OT-TN913N 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME 80154326
OT-TN913N 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME 80154326
OT-TN913N 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME 80154326
OT-TN913N 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME 80154326
OT-TN913N 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME 80154326
OT-TN913N 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME 80154326

9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80154326
品番
OT-TN913N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

最新地図データ搭載
2026年版 最新地図搭載
トラックが走行できる道路を優先して案内します。
トラックモード搭載
8GB 内蔵メモリー搭載
静電容量式 タッチパネル
安全運転支援 情報表示機能
マイクロSD カードスロット
イグニッションキー 連動電源ON/OFF
住所検索 約3720万件
コンビニ・GS 優先表示
ワンセグ
新規開設道路も収録!
中央自動車道 諏訪湖スマートIC
中央自動車道 神坂スマートIC
東海環状自動車道 本巣IC~大野神戸IC
新庄古口道路 升形IC~津谷IC
北九州高速道路 5号線牧山ランプ~枝光ランプ
山陰自動車道 湖陵・多伎道路湖陵IC~出雲多伎IC
(登録情報)
登録地点件数:100件×11カテゴリー
目的地履歴件数:100件
ルートー覧:10件×2(トラックナビルート+カーナビルート)
かんたん自宅登録機能:〇
▼ハードウェア仕様
(液晶表示器)
種類(TFTなど):液品:TFT バックライト:LED
サイズ(インチ):9インチ
解像度(横×縦):800×480 pixel
視野角(上下左右):上35° 下45° 左45° 右45°
輝度:200 cd/m
タッチパネル:静電容量式
CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz
内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash8GB
OS:Microsoft WindowsCE 6.0
音声出力:2.0WX1
(入出力端子)
イヤホン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック
AV-IN端子:Φ2.5mmステレオミニジャック
外部アンテナ端子:MMCX
microSDカードスロット:1スロット(メディア用)対応16GB以下
再生動画フォーマット:ASF/AVI/WMV/MPG
再生音楽フォーマット:MP3/WMA
再生画像フォーマット:JPG/BMP
(TV受信)
TV受信:ワンセグ(470-770MHz)
ワンセグ録画機能:録画可能(録画はワンセグのみ)
(その他)
エンジンon/off連動機能:〇

用途
SDカードに保存した動画や音楽などのメディアを再生することが可能です。
車内を楽しく過ごすことができます。
詳細な交通規制データを収録!
安全運転支援情報 表示機能
ゾーン30エリア
速度取締エリア
事故多発エリア
駐車禁止取締エリア
Nシステム
オービス
カンタン取付
シガー電源に差し込んでダッシュボードに固定するだけ!
わかりやすく、見やすい大画面
付属品
車載用DCアダプター(入力:DC12-24V)、車載用吸盤スタンドー式・吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)
サイズ
9インチ
電圧(V)
3.7
消費電力(W)
約5
本体寸法(mm)
約225×140×23
本体質量(g)
430
電源電圧(V)
DC5(miniUSBタイプ入力端子)
充電時間
約4時間(充電中は電源OFF状態)
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
リチウムポリマー2000
記録メディア
SDカード
TVチューナー
ワンセグ
駆動時間(時間)
約1
注意
※本機のデザイン・仕様は予告なく変更する場合がございます。
※地図情報に関しまして、全ての情報は網羅されていない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする