曜日別特売
con6-w カラーコーンサイン 【入口】矢印ステッカー付 グランド印刷 80154615

con6-w カラーコーンサイン 【入口】矢印ステッカー付 グランド印刷 80154615
con6-w カラーコーンサイン 【入口】矢印ステッカー付 グランド印刷 80154615
con6-w カラーコーンサイン 【入口】矢印ステッカー付 グランド印刷 80154615
con6-w カラーコーンサイン 【入口】矢印ステッカー付 グランド印刷 80154615

カラーコーンサイン 【入口】矢印ステッカー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は表示が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
表示
両面タイプ
注文コード
80154615
品番
con6-w
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。
組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。
コーンとPOPのセット売り。
矢印ステッカー付。

用途
屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
表示
両面タイプ
材質
【POP】プラスチック板1mm【本体】ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(mm)
【面版】300×450
文字内容
入口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×700
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,900/税込¥4,290
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする