曜日別特売
- ムース 取り出しやすいとって付きポリ袋30L 半透明 50枚入 ニッコー 80155078

- ムース 取り出しやすいとって付きポリ袋30L 半透明 50枚入 ニッコー 80155078
- ムース 取り出しやすいとって付きポリ袋30L 半透明 50枚入 ニッコー 80155078

ムース 取り出しやすいとって付きポリ袋30L 半透明 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
80155078
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

半透明なので、中身が見えすぎません。
コンパクトパッケージで収納しやすいです。

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.013
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×700
注意
※窒息の危険がありますので、幼児や子供の手の届かないところで使用、保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする