曜日別特売
‐ コンドル 作業中マットA(4ヶ国語) CONDOR(山崎産業) 80155306

 

‐ コンドル 作業中マットA(4ヶ国語) CONDOR(山崎産業) 80155306
‐ コンドル 作業中マットA(4ヶ国語) CONDOR(山崎産業) 80155306
‐ コンドル 作業中マットA(4ヶ国語) CONDOR(山崎産業) 80155306

コンドル 作業中マットA(4ヶ国語)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)600
内容量1枚注文コード80155306品番
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

注意を引くカラーとデザインで分かりやすくアナウンス。
吸水性、耐久性に優れたナイロン素材。
巻き取って持ち運びができる軽量タイプ。
大きく読みやすい4か国語表示で分かりやすく案内。
清掃中パネル(別売)とセットでお使いください。

材質
パイル:ナイロン、バッキング:熱可塑性エラストマー、縁:ポリエステル
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
イエロー
質量(g)
530
奥行(mm)
900
規格
#6
表示内容
作業中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする