曜日別特売
821214-41 821214 V首サマーニットカーディガン ケアファッション 80155866

821214-41 821214 V首サマーニットカーディガン ケアファッション 80155866
821214-41 821214 V首サマーニットカーディガン ケアファッション 80155866
821214-41 821214 V首サマーニットカーディガン ケアファッション 80155866
821214-41 821214 V首サマーニットカーディガン ケアファッション 80155866
821214-41 821214 V首サマーニットカーディガン ケアファッション 80155866
821214-41 821214 V首サマーニットカーディガン ケアファッション 80155866

821214 V首サマーニットカーディガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
サイズ
M~L
注文コード
80155866
品番
821214-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

1枚は欲しいベーシックスタイル。留め外しの楽な斜め釦ホール仕様です。

パープル
サイズ
M~L
素材
レーヨン90%・ナイロン10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする