821240-21 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156591

821240-21 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156591
821240-21 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156591
821240-21 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156591
821240-21 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156591
821240-21 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156591
821240-21 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156591

821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM~L
ピンク
内容量1枚注文コード80156591品番821240-21
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

首元スッキリボトルネック。

ピンク
サイズ
M~L
素材
ポリエステル60%・レーヨン35%・ポリウレタン5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする