- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 動作方式
- モメンタリ
- 接点構成
- 2c
- 取付穴径(Φmm)
- 12(0~0.2)
- 保護構造
- IP65
- 照光種別
- LED
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●内藏球:LAD-SJWN
- 品名
- 照光押ボタンスイッチ
- 端子形状
- はんだ端子
- 定格絶縁電圧(V)
- 250
- 保存温度(℃)
- -30~80(ただし、氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~55(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 50以下(初期値)
- 耐振動(耐久)
- 5~55Hz、片振幅0.75mm
- 耐振動(誤動作)
- 5~55Hz、片振幅0.75mm
- 接点材質
- 銀
- 定格電流(mA)
- 20
- 定格通電電流(A)
- 3
- 操作部形状
- 正角形
- 操作部色
- ピュアホワイト
- 耐電圧(V/min)
- スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)、照光部:AC2000(充電部と非充電部間)
- ボタン仕様
- 照光レンズ
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(ただし、結露しないこと)
- 機械的寿命(万回)
- 20以上
- 電気的寿命(万回)
- 10以上(開閉頻度1200回/時)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 200
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 500