曜日別特売
AL2Q-M21PG【ワケあり】 Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気) 80218647

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は動作方式・接点構成・保護構造など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
保護構造
IP65
注文コード
80218647
品番
AL2Q-M21PG【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)アウトレット
¥1,998¥1,498
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
取付穴径(Φmm)
12(0~0.2)
保護構造
IP65
照光種別
LED
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●内藏球:LAD-SGN
端子形状
はんだ端子
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質
銀
定格電流(mA)
20
定格通電電流(A)
3
操作部形状
正角形
操作部色
緑
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)、照光部:AC2000(充電部と非充電部間)
ボタン仕様
照光レンズ
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
20以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする