トライト
LEDテープライト Viewdi
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
3
注文コード
80218760
品番
TLVD503-33P-3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途
間接照明、棚下照明として
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
195-4695
長さ(mm)
3000
長さ(m)
3
消費電力(W)
21.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
13.6
質量(g)
48
電圧(V)
DC12
色温度(K)
5000
光源色
赤
球数
180球
ピッチP(mm)
(電球)16.6
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
1766