ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
20
注文コード
80219067
品番
BCWA3201【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)アウトレット
¥6,498¥5,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
0.4
容量
-
定格電流(A)
20
相線式
3Φ3W、1Φ3W
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-50
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
50AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
(ニチフ製)2-5
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 6KW EVコンセント増設

200V/40A 6KWのEVコンセントの増設です, 8sq×2Cで配線しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする