※注意:ヘルメットは別売です。
TEAMWENDY
SAR用 太陽光反射テープキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80219198
品番
80-SOL-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,580
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,198
¥
3,898
バスケットに入れる
米国沿岸警備隊が使用している3MのSOLASテープを使用しています。
ベルクロ[[(R)]]のループパッチが取り付けられているので、IDなどを貼ることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
820-2696
セット内容
フロントブリムテープストリップ、バックブリムテープストリップ、トップテープストリップ(2本)、バックテープストリップ、ループパッチ(3種類)
材質
反射材
質量(g)
27