曜日別特売
K-92-1800F【ワケあり】 キャリーマスター TAKIGEN(タキゲン) 80219216

キャリーマスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法D・材質など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(Φmm)
92
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/MCナイロン(ブルー)、底部/アルミニウム合金(ADC)
注文コード
80219216
品番
K-92-1800F【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)アウトレット
¥8,778¥7,798

機器の移動、据付けが容易にできます。
アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。

用途
医療設備・半導体設備・工作機械
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(Φmm)
92
寸法H1(mm)
130.5
寸法H2(mm)
15
寸法H3(mm)
12
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
116
寸法P(mm)
70
寸法W1(mm)
100
寸法W2(mm)
54
寸法W3(mm)
100
寸法d(Φmm)
13
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/MCナイロン(ブルー)、底部/アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
3500
使用温度(℃)
-10~+60
許容荷重(N)
N/1:9800、N/4:29400
表面仕上げ
本体/粉体塗装(白色)、取付け座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、アジャスター/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31607

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする