アズピュア(アズワン)
アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚×10袋)
サイズ
L
注文コード
80219356
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,808
¥
31,980
バスケットに入れる
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
色
ベージュ
入数(枚)
1000
アズワン品番
1-4775-51
注意
※測定値です(保証値ではありません)。