※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
ダブルスライドレール660.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・定格荷重・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
ストローク(mm)
686
定格荷重(N)
628(ペア)
トラスコ品番
848-9345
注文コード
80219749
品番
C3301-26【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
848-9345
ストローク(mm)
686
質量(kg)
1.62
定格荷重(N)
628(ペア)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
660.4
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。