INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ デュアラシリーズ(エコハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用地区・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用地区
一般地
タイプ
排水栓なし
注文コード
80219889
品番
LF-YD340SYC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥41,980
¥
29,980
バスケットに入れる
建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。
張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途
洗面器・手洗器用水栓
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
排水栓なし
使用地区
一般地
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
113
グリーン購入法
適合