曜日別特売
20555 らくらくチアポンポン名札付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223407

20555 らくらくチアポンポン名札付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223407
20555 らくらくチアポンポン名札付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223407
20555 らくらくチアポンポン名札付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223407
20555 らくらくチアポンポン名札付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223407

らくらくチアポンポン名札付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色レインボー
内容量1組注文コード80223407品番20555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

取り違え防止に名札付きすぐに使える「完成済みチアポンポン」
組み立て不要の「完成済みチアポンポン」に、便利な名札がついた商品です。形を軽く整えるだけで、すぐに鮮やかでボリューム感のあるポンポンに手のひらが自由に使えるハンドフリー仕様のソフトゴム付きで、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。名札付きだから取り違えの心配なし学校や団体でのイベント時にもスムーズに配布・管理が可能です。
材質:本体:PET、名札:PVC、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム。サイズ:ソフトゴム:約60mm、房:約260mm、完成サイズ:約26cm。セット内容:本体2個組

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体2個組
色
レインボー
その他
【ソフトゴム】60mm、【房】260mm
材質
PET
寸法(cm)
【完成サイズ】26
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 踊りの際に使用
福山市老人クラブ連合会 様(その他業種)

予想通り、良いもので、みなさん、早速使っていました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする