曜日別特売
19909 つけひげ アーテック[学校教材・教育玩具] 80223450

19909 つけひげ アーテック[学校教材・教育玩具] 80223450
19909 つけひげ アーテック[学校教材・教育玩具] 80223450
19909 つけひげ アーテック[学校教材・教育玩具] 80223450
19909 つけひげ アーテック[学校教材・教育玩具] 80223450

つけひげ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80223450
品番
19909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥320
販売価格(税別)
¥291

つけるだけでおじいさんに大変身!
簡単に装着できるゴム耳かけタイプのつけひげです。子どもから大人まで使えるフリーサイズで、演劇やお遊戯会、ハロウィン、コスプレイベントなど幅広いシーンで活躍します。自然な白ひげで、おじいさん役やサンタクロースなどのキャラクターを簡単に演出できます。ふわふわとした質感が雰囲気をぐっと引き立て、耳にかけるだけの簡単仕様で着脱もラクラク。軽くて通気性の良い素材なので、長時間の使用でも快適です。ホームパーティーや仮装大会、記念撮影にもおすすめの便利なアイテムです。

用途
幼稚園・保育園・発表会・ハロウィン・イベントに。
その他
【ゴム】75mm【ゴム間】135mm
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、ゴム、フェルト
寸法(mm)
【ひげ】200×162
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする