曜日別特売
19837 ソフトサテン ショートシャツ  C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223477

19837 ソフトサテン ショートシャツ  C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223477
19837 ソフトサテン ショートシャツ  C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223477
19837 ソフトサテン ショートシャツ  C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223477
19837 ソフトサテン ショートシャツ  C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223477

ソフトサテン ショートシャツ C

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
青
注文コード
80223477
品番
19837
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥320
販売価格(税別)
¥291

サテン製の光沢のある、かわいいショートシャツ!
大人気の衣装ベースシリーズ、ショートシャツです。光沢のあるソフトサテン生地を使用し、上品で華やかな印象を演出します。プリンスやミュージカルなど、洗練されたキャラクターを表現したいシーンにぴったりの一着です。軽やかで柔らかな素材感で動きやすく、長時間の着用でも快適です。羽織るだけで上品な衣装スタイルが簡単に完成します。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

用途
幼稚園・保育園・運動会・発表会に。
色
青
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
着丈(cm)
27
胴回り(cm)
62
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする