曜日別特売
19846 ソフトサテン ズボン 紺 C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223486

19846 ソフトサテン ズボン 紺 C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223486
19846 ソフトサテン ズボン 紺 C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223486
19846 ソフトサテン ズボン 紺 C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223486
19846 ソフトサテン ズボン 紺 C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223486
19846 ソフトサテン ズボン 紺 C アーテック[学校教材・教育玩具] 80223486

ソフトサテン ズボン 紺 C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80223486
品番
19846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

サテン製の光沢のあるズボン!
大人気の衣装ベースシリーズのサテンズボンです。縫製済みなので、手間なく、簡単に衣装がつくれます。サテン生地で、肌触りが良く、光沢のあるズボンです。カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

用途
幼稚園・保育園・発表会・イベント・ダンスに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
股下(cm)
35
ウエスト(cm)
38~76
総丈(cm)
55
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする