3504 ロングハッピ不織布 黒 襟黄 C(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80223520

3504 ロングハッピ不織布 黒 襟黄 C(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80223520
3504 ロングハッピ不織布 黒 襟黄 C(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80223520
3504 ロングハッピ不織布 黒 襟黄 C(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80223520

ロングハッピ不織布 黒 襟黄 C(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80223520
品番
3504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

袖がなくて、動きやすい!丈の長いロングハッピ!
安くて丈夫な袖無しロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ハチマキ付きなので統一感が出ます。不織布なので加工も簡単です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。幼児向けのサイズです。

セット内容
ハッピ×1、ハチマキ×1
材質
不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)
ハッピ:400×700、ハチマキ:1200×45
サイズ
C
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする