曜日別特売
19815 衣装ベース ショート着物 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223529

19815 衣装ベース ショート着物 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223529
19815 衣装ベース ショート着物 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223529
19815 衣装ベース ショート着物 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223529
19815 衣装ベース ショート着物 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223529

衣装ベース ショート着物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色青
内容量1枚注文コード80223529品番19815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
¥500

学芸会やお祭りはこれで決まり!手軽に使えるショート着物!
大人気の衣装ベースシリーズのショート着物です。お雛様やお内裏様など和風キャラクターの演出に最適な一着です。軽くて丈夫な不織布製なので、お子さまでも動きやすく、長時間着ても負担になりません。ぱっと羽織るだけで和装の雰囲気が楽しめ、面倒な準備や複雑な着付けは不要です。ダンスや演技、発表会、イベントにも華やかでかわいい衣装づくりにおすすめです。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります。 どんな素材も貼り付けられるので、縫い付ける手間もありません。不織布なので、切り口をまつらなくてもほつれません。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

用途
幼稚園・保育園・発表会・お祭り・イベント・ダンスに。
色
青
セット内容
本体のみ
材質
不織布(ポリプロピレン)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
45
総丈(cm)
52
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。本商品は「ゴールドステッキ」という名称ですが、一般的な金属的なゴールド(メタリックカラー)ではなく、ややオレンジ寄りの落ち着いた色味となっております。あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする