曜日別特売
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635

284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635
284410 NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330 イナバ 80223635

NOMUDA コンパクトライトタイプ NMD-CL1845S H330

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
色(天板)PW(ピュアホワイト)
内容量1台注文コード80223635品番284410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

ワークシーンやミーティング、イベントなど、多様な使い方に柔軟に対応する「NOMUDA」。使うときはしっかりと安定し、しまうときはすっと折りたためる軽やかさが魅力です。シンプルで洗練されたフォルムは、どんな空間にも自然になじみます。収納時も限られたスペースを有効に活用でき、無駄を省ける折りたたみテーブルです。

用途
ロータイプの折りたたみ会議用テーブルです。
保管や輸送時のスペースの無駄を削減します。:脚を折りたたんだ時の厚みが24mmと従来の折りたたみテーブルの約1/3以下の厚みしかありません。保管場所や輸送時の積載量も削減でき、コストダウンにつながります。
積載量は従来品の3倍以上:内寸がW450mmxD500mmの籠台車には、従来の折りたたみテーブルなら5台程度しか積載できませんが、ノムダ コンパクトライトタイプは、18台を積載可能です。
使いやすさを追求した折りたたみ機構:テーブルの脚を片手で簡単に広げることができ、カチッと音がすれば自動でロックが掛かります。従来品のようにバーを引っ張りロックを確認するアクションがいりません。また、撤収時も指先ひとつで直感的にロックが解除でき軽い力で折りたためるため、設置から撤収迄の動作がスムーズに行えるよう設計されています。
安全配慮設計:折りたたみてーぶるは学校や介護施設等で使用することも考えケガの防止に配慮した設計です。
フレーム構造:脚と天板を?ぐフレームが膝に当たらないよう天板の内側に設置してあります。
天板角R加工:天板の角部はR仕上げでぶつかった際のケガを軽減します。
スローホールド機構:「スローホールド機構」(特許出願中)により、脚の収納方向に抵抗がかかり、不意の指はさみを軽減します。
色(天板)
PW(ピュアホワイト)
厚さ(mm)
(折り畳み時)27
質量(kg)
12.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×330
材質(天板)
スチール
材質(脚)
スチール
グリーン購入法
適合
色(脚部)
FG(フランネルグレー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする