曜日別特売
BH3806-64 エアブレイド流星 グラウンドゴルフボール HATACHI(ハタチ) 80224561

 

BH3806-64 エアブレイド流星 グラウンドゴルフボール HATACHI(ハタチ) 80224561
BH3806-64 エアブレイド流星 グラウンドゴルフボール HATACHI(ハタチ) 80224561
BH3806-64 エアブレイド流星 グラウンドゴルフボール HATACHI(ハタチ) 80224561

エアブレイド流星 グラウンドゴルフボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード80224561品番BH3806-64
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

甲高い音で気持ちよく転がる、星型リングの新素材ボール。
甲高い音でグングン転がる新素材ボールです。
【商品特徴】
・ボール全体を覆うように配置された星型リングがコアの硬さを高め力強い転がりを実現。
・柔らかいカバー層がボール全体を覆い、打感がよく狙ったところにピタリと転がせる。
・従来のボール素材より約18%硬く、合成が約3倍の新素材で甲高く気持ちいい打音。

用途
グラウンド・ゴルフ用
色
ピンク
その他
(公社)日本グラウンド・ゴルフ協会認定品
材質
特殊合成樹脂
質量(g)
93
直径(Φcm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする