曜日別特売
22534 スティックしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 80224956

22534 スティックしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 80224956
22534 スティックしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 80224956
22534 スティックしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 80224956

スティックしゃぼん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80224956
品番
22534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
110

かわいいアヒルのシャボン玉!
かわいいアヒルデザインのしゃぼん玉です。小さな手にもぴったりのスティック型で、簡単にしゃぼん玉が楽しめます。シャボン液入りなのですぐに遊べます。外遊びで大活躍のアイテムです。

セット内容
本体1本のみ
材質
PP / PET
寸法(mm)
本体サイズ:Φ23×144
種類
エンジョイアヒル
適合年齢(歳)
3
注意
※3種取り混ぜ商品です。お選びいただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする