曜日別特売
22518 万華鏡工作キット(くだもの) アーテック[学校教材・教育玩具] 80225060

22518 万華鏡工作キット(くだもの) アーテック[学校教材・教育玩具] 80225060
22518 万華鏡工作キット(くだもの) アーテック[学校教材・教育玩具] 80225060
22518 万華鏡工作キット(くだもの) アーテック[学校教材・教育玩具] 80225060
22518 万華鏡工作キット(くだもの) アーテック[学校教材・教育玩具] 80225060
22518 万華鏡工作キット(くだもの) アーテック[学校教材・教育玩具] 80225060
22518 万華鏡工作キット(くだもの) アーテック[学校教材・教育玩具] 80225060
22518 万華鏡工作キット(くだもの) アーテック[学校教材・教育玩具] 80225060
22518 万華鏡工作キット(くだもの) アーテック[学校教材・教育玩具] 80225060

万華鏡工作キット(くだもの)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80225060
品番
22518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
¥410

模様と色の変化が楽しい!簡単万華鏡づくり!
くだものをテーマにしたオリジナル万華鏡が作れる工作キットです。万華鏡を組み立て、くだものイラスト入りのプラバンシートやカラーセロハンを入れるだけで、世界にひとつだけの万華鏡が完成します。光にかざすと、大小さまざまな鮮やかな模様がくるくる変化し、何度でも楽しめます。組み立ては簡単なので、イベントやワークショップ、自由研究の題材にもぴったりのクラフトキットです。完成品は正体あてゲームなどにも応用できる、見て楽しい&作って嬉しい知育アイテムです。親子での工作や学習教材としてもおすすめです。

セット内容
紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)・トレー(上・下)×各1、ミラー(31×140mm)×3、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン5色組×1、モール×3、プラバンシート×1
材質
紙管:紙 / キャップ:PP / トレー:AS・PP / ミラー:PVC / デコペーパー:紙 / カラーセロハン:OPP / モール:ナイロン・鉄
寸法(mm)
完成サイズ:Φ39×140
適合年齢(歳)
5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする